Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184
- Longitud del motor menos eje11.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.49 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso90 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3530 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa22.5-19.8 A
- Corriente de carga completa22.00–19.80 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856008909
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 184T fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 184T fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios