Motion
K606
Motor de lavado de automóviles - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739204
No. Fabricante K606
Precio900.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado de automóviles - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739204
No. Fabricante K606
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
Su precio$900.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.6900 pulg., 296.93 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aislamiento de clase F;Certificación Csa y Ul Recognized;Protección interna contra la corrosión
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    HP:1/2, F#56C, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 / 1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Par de carga completa
    24.00 pies-libras;32.54 N-m
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5K42GN4619
  • Modelo
    5K42GN4619
  • Categoría del motor
    Motor de lavado de automóviles
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856018748
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM K606 TEFC 230/460V 56C 3PH