Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor286
- Longitud del motor menos eje15.12 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6210
- Longitud total de la dimensión C25.44 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso450 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3555 rpm
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa67.5/34.0 A
- Corriente de carga completa67.50 / 34.00 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP23
- Código KVAG
- kW22.40 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012135
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 30 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 286TSC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 30 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 286TSC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012135
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea