Motion
256TTDX4020AE

LEESON ELECTRIC
256TTDX4020AE

Motor de bomba - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 256T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739351
No. Fabricante 256TTDX4020AE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
256TTDX4020AE

Motor de bomba - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 256T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739351
No. Fabricante 256TTDX4020AE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud del motor menos eje
    15.45
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    22.32 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    126 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    66.5/33.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U501
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856035905
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba contra incendios de 25 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200/400 V, bastidor 256T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856035905
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 3600RPM U501 DP 200/400V 256T 3PH
  • Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o para arranque en línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en línea o arranque de bobinado parcial. Acepta kits de cara C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits.