Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C20.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1625 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.1-4.1 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039019
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856039019
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Capacidad multivelocidad Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos en ambos extremos Longitud total 20” Juegos de adaptadores de longitud incluidos Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas Con certificación UL y CSA