Motion
48A11O11063A

LEESON ELECTRIC
48A11O11063A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, anillos resistentes / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739423
No. Fabricante 48A11O11063A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O11063A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, anillos resistentes / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739423
No. Fabricante 48A11O11063A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    12.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.1-3.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041890
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Anillos flexibles/perno extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856041890
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM X075 OPAO 208-230V 48Y 1PH
  • Abra los soportes de los extremos, 2 1/4” Anillos resistentes 1/2” x 5” Eje largo con dos partes planas 4.50” 90O de separación Reinicio automático protector térmico Enchufe para marcha atrás resistente al clima Reversible por reconexión 36” conductores largos Pernos pasantes extendidos, 8-32 1/2” en el extremo del variador, 3/4” en el extremo no del variador Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron