Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C12.19 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.2 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038760
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038760
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo de una sola velocidad Salida de cable enchapada, Conector de inversión resistente al clima Montaje de anillo elástico 2-1/4” (base no incluida, consulte la sección Accesorios) Anillos resistentes no incluidos, consulte la sección Accesorios Extensión thru0bolt de 1-3/4" en el extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios