Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C26.17 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso240 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones industriales con variadores vectoriales donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante o una regulación precisa de velocidad y par;se usa en ambientes sucios, polvorientos o cáusticos donde se requiere construcción de hierro fundido, y se instala en ambientes peligrosos según lo definido por la clasificación de grupo y clase antideflagrante del motor
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPNV (antideflagrante, no ventilado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.00 / 6.50 A, 13.0/6.5 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Número de catálogo del fabricanteY981
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025579
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 5 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 213TC Cuadros, EPNV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Codificador a prueba de explosiones BEI H38 1024 ppr, Clase I Grupos C y D,Clase II Grupos E, F, G incluido Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Design A) estándar F1 , NO reversible en campo a F2, Cumple con el código de temperatura T3B