Motion
143THTN8036AA

LEESON ELECTRIC
143THTN8036AA

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739497
No. Fabricante 143THTN8036AA
Precio1,376.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143THTN8036AA

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739497
No. Fabricante 143THTN8036AA
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
Precio1,376.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    17.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y986
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025623
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 143TC Cuadros, TENV
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856025623
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM Y986 TENV 230/460V 143TC 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Admite encoder a través de Mod Central (consulte mod 24 para el montaje del encoder) Frenos Stearns, Serie 56 Incluye freno de disco autoajustable NEMA 2 con ajuste por resorte nominal del 140% (el voltaje de la bobina de freno coincide con el del motor) Montaje universal de hasta 15 Lb-Ft, (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical), Montaje horizontal (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron