Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C18.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso83 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesTransportadores, grúas, montacargas, maquinaria industrial, máquinas herramienta
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY987
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025630
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 145TC , TENV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856025630
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Admite encoder a través de Mod Central (consulte mod 24 para el montaje del encoder) Frenos Stearns, Serie 56 Incluye freno de disco autoajustable NEMA 2 con ajuste por resorte nominal del 140% (el voltaje de la bobina de freno coincide con el del motor) Montaje universal de hasta 15 Lb-Ft, (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical), Montaje horizontal (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical)