Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C19.67 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso118 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesTransportadores, grúas, montacargas, maquinaria industrial, máquinas herramienta
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.20 / 4.10 A, 8.2/4.1 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY988
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025647
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 3 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 182TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Admite encoder a través de Mod Central (consulte mod 24 para el montaje del encoder) Frenos Stearns, Serie 56 Incluye freno de disco autoajustable NEMA 2 con ajuste por resorte nominal del 140% (el voltaje de la bobina de freno coincide con el del motor) Montaje universal de hasta 15 Lb-Ft, (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical), Montaje horizontal (consulte el comentario a continuación y Mod Central para el montaje vertical)