Motion
48S17D7204G

LEESON ELECTRIC
48S17D7204G

Motor de propósito definido - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04739518
No. Fabricante 48S17D7204G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17D7204G

Motor de propósito definido - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04739518
No. Fabricante 48S17D7204G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.3 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039392
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV / 1/12 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • UPC_NO
    722856039392
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800//6RPM D180 DP 115V 48Y 1PH
  • Cojinetes de bolas Par variable en dos regímenes de velocidad 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje en bastidor Bastidor y base de acero de gran calibre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good