Motion
215TTDW4022AC

LEESON ELECTRIC
215TTDW4022AC

Motor de bomba - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739525
No. Fabricante 215TTDW4022AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
215TTDW4022AC

Motor de bomba - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739525
No. Fabricante 215TTDW4022AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    215JM
  • Longitud del motor menos eje
    12.4
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    20.41 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    34.0/17.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E113
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856033390
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 215JM , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856033390
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 3600RPM E113 DP 230/460V 215JM 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM El bastidor JMV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JM tiene base rígida, cubierta antigoteo no incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Solo montaje F1 para servicio continuo, no se puede volver a montar en F2 Se convertirá en un artículo acumulado cuando se agote el stock actual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron