Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C14.17
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso80 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la adición de cara C EISA2007 , lo que puede dar como resultado una atenuación no NEMA "BA". Para ver la nueva tabla de consulta "BA" en la sección de modificación Calidad Blue Chip®, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida Provisiones para añadir eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) La adición de cara C da como resultado un sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F con atenuación no NEMA "AH" (+1.2" que NEMA) El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE 1.15 Service Factor on senoidal, 1.0 Factor de servicio en tapas de cojinetes de potencia IGBT (254T y mayores), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construcción, Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa5.2/2.6 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856019059
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019059
- Diagrama de cableado