Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud del motor menos eje5.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.43
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3460 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- CaracterísticasCumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando los modelos NEMA Premium® cumplen con la adición de cara C EISA2007 , lo que puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Disposiciones para agregar eje de punta para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) La adición de cara C da como resultado un sistema de aislamiento no NEMA "AH" dim (+1.2" que NEMA) MAX GUARD® Clase F, Rango de velocidad de par constante totalmente cerrado y no ventilado se enumera en la columna CT SPEED RANGE Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en tapones de cojinetes de potencia IGBT (254T y más), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con el Servicio Marino USCG IEEE45 , Construcción IP54 , Cumple con la especificación de servicio automotriz Ford EM1
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa1.6 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856019219
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019219
- Diagrama de cableado