Motion
213TBFW7026AB

MARATHON ELECTRIC
213TBFW7026AB

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1749 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739623
No. Fabricante 213TBFW7026AB
Precio2,228.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
213TBFW7026AB

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1749 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739623
No. Fabricante 213TBFW7026AB
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
Precio2,228.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Longitud del motor menos eje
    9.65 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    18.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1749 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    24.5-22.0-22.0 A
  • Corriente de carga completa
    24.50–22.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008879
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 5 HP, monofásico, 1800 RPM, 208-230 V, 213T fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 5 HP, monofásico, 1800 RPM, 208-230 V, 213T fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM I216 TEFC 208-230V 213T 1PH
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
  • Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"