Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso52 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1740 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.8/9.4 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043498
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856043498
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Estructuras de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo Reinicio manual Protector térmico Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios