Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor63
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje11 mm
- Peso11 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores, transportadores, ventiladores, bombas
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW0.18 kW
- Página de producto del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeB3-B5 Brida / Base rígida
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856027238