Motion
286TTDCA6008AA

LEESON ELECTRIC
286TTDCA6008AA

Motor de bomba - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 286JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740223
No. Fabricante 286TTDCA6008AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
286TTDCA6008AA

Motor de bomba - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 286JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740223
No. Fabricante 286TTDCA6008AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    286JM
  • Longitud del motor menos eje
    13.976377952755906
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    27.09 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    555 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    36.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT0533
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856000989
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 40 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 286JM , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856000989
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP 3600RPM GT0533 DP 575V 286JM 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el conjunto estándar de aislamiento de par 10:1 variable y par 2:1 constante clase F de servicio del inversor EISA2007 F1, reversible al conjunto F2 Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales