Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C17.47 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso101 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1755 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.5 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049230
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856049230
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Estructuras de acero de gran calibre Adecuado para montaje horizontal o vertical Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido El motor aceptará un kit de freno F1 de montaje solamente, no puede volver a montarse en F2