Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total9.7500 pulg., 247.65 mm
- Longitud total de la dimensión C9.75 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión2.7 A a 277 V
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1/3, F#48Y, RPM:1075, 277V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa2.7 A
- Corriente de carga completa2.7 A
- Eficiencia a plena carga65 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV;0.25 kW
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAE
- kW0.25 kW;0.33 hp
- Número de catálogo del fabricanteX019
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038678
- Modelo48A11O1351C
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Número de velocidades3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- EstándaresCSA, UL
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038678
- Voltaje277 V
- Voltios a frecuencia277 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo multivelocidad Salida de cable enchapada, Conector de inversión resistente al clima Montaje de anillo elástico 2-1/4” (base no incluida, consulte la sección Accesorios) Anillos resistentes no incluidos, consulte la sección Accesorios Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico No incluido Condensador, consulte la sección Accesorios