Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.6900 pulg., 296.92 mm
- Longitud total de la dimensión C11.69 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento;los cojinetes de bolas protegidos prolongan la vida útil del motor;el aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima;adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.33, F#48Y, RPM:1200, 460V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.0 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Par de carga completa6.88 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Código KVAC
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteX037
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038722
- Modelo48A11O1876A
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Código de diseño del motor2VT
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades2
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038722
- Voltaje460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo multivelocidad Salida de cable enchapada, Conector de inversión resistente al clima Montaje de anillo elástico 2-1/4” (base no incluida, consulte la sección Accesorios) Anillos resistentes no incluidos, consulte la sección Accesorios Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico No incluido Condensador, consulte la sección Accesorios