Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Factor de servicio1.00
- Peso15 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm