Motion
48A11O2026J

LEESON ELECTRIC
48A11O2026J

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740863
No. Fabricante 48A11O2026J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O2026J

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740863
No. Fabricante 48A11O2026J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    20.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.8 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039132
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856039132
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X071 OPAO 115V 48Y 1PH
  • Marco y soportes abiertos Capacidad multivelocidad Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos en ambos extremos Longitud total 20” Kits de adaptadores de longitud incluidos Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios