Motion
48A11O11066B

LEESON ELECTRIC
48A11O11066B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740865
No. Fabricante 48A11O11066B
Precio265.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O11066B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740865
No. Fabricante 48A11O11066B

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio265.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.0000 pulg., 279.39 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    5.0600 pulg.;128.50 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.9400 pulg.;176.30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.2500 pulg.;336.60 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.;17.80 cm
  • Par de apriete
    38.3 lb/pie, 51.9 N-m
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Certificación Csa y reconocimiento Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    6.1 A a 115 V
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/2, F#48Y, RPM:1200, 115V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.1 A
  • Corriente de carga completa
    6.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Par de carga completa
    38.3 pies-libras
  • Grupo y clase
    No peligroso
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    A
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X077
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041906
  • Modelo
    48A11O11066B
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Anillos flexibles/perno extendido
  • Placa de identificación
    48A11O11066B
  • Número de velocidades
    4
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041906
  • Voltaje
    115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X077 OPAO 115V 48Y 1PH
  • El protector térmico(como se indica) de reinicio automático evita el sobrecalentamiento;los cojinetes de bolas protegidos prolongan la vida útil del motor;el aislamiento de Clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima;Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores(como se indica);motores LEESON. Motores y soluciones en nuestro núcleo
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good