Motion
48A17T72J
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740879
No. Fabricante 48A17T72J
Precio335.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740879
No. Fabricante 48A17T72J
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
Su precio$335.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    9.0000 pulg., 228.59 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    9.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Totalmente cerrado; Transmisión directa; Aire sobre; Montaje horizontal o vertical; Enchufe inversor resistente al clima; Conector Bx montado en el marco; 1 perno pasante extendido; Marco 48Y tiene una dimensión Ba no estándar; Protección térmica de restablecimiento automático; Condensador incluido
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    2.2 A a 115 V
  • Aplicaciones
    Ventilador del calentador de la unidad
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.17, F#48Z, RPM:1800, 115V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.17 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    55 %
  • Par de carga completa
    8.7 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.17 CV;0.13 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.13 kW;0.17 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    X301
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041807
  • Modelo
    48A17T72J
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041807
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1800RPM X301 TEO 115V 48Z 1PH
  • Accionamiento directo totalmente cerrado, aire sobre montaje horizontal o vertical Conector BX resistente al clima montado en el marco 1” Pernos pasantes extendidos 48Y El marco tiene una dimensión BA no estándar Protección térmica de restablecimiento automático Condensador incluido