Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C9.16 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave0.13 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.66 A
- Eficiencia a plena carga65.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY605
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024497
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 0.13 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230 V, Cuadro 56C , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024497
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces el aislamiento de velocidad base (RPM) Clase H con placa de terminales de conexión rápida con cable magnético CR200 Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores Totalmente cerrado, no ventilado