Motion
145TTTN6505BB

LEESON ELECTRIC
145TTTN6505BB

Motor de uso intensivo - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740978
No. Fabricante 145TTTN6505BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTTN6505BB

Motor de uso intensivo - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740978
No. Fabricante 145TTTN6505BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    6.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.43
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Características
    Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando los modelos NEMA Premium® cumplen con la adición de cara C EISA2007 , lo que puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Disposiciones para agregar eje de punta para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) La adición de cara C da como resultado un sistema de aislamiento no NEMA "AH" dim (+1.2" que NEMA) MAX GUARD® Clase F, Rango de velocidad de par constante totalmente cerrado y no ventilado se enumera en la columna CT SPEED RANGE Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en tapones de cojinetes de potencia IGBT (254T y más), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con el Servicio Marino USCG IEEE45 , Construcción IP54 , Cumple con la especificación de servicio automotriz Ford EM1
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856019226
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856019226
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM E852 TENV 575V 145T 3PH