Motion
LRT607025
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 80 mm OD
Artículo MI #04742837
No. Fabricante LRT607025
Precio72.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 80 mm OD
Artículo MI #04742837
No. Fabricante LRT607025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT607025 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 25.5 mm y un peso de 0.43 lb, construido para ofrecer un rendimiento fiable de carrera interior en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT607025
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT607025 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"