Motion
NURT20R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #04742844
No. Fabricante NURT20R
Precio126.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #04742844
No. Fabricante NURT20R
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
Su precio$126.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    38 900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557046780
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    49000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NURT20R SEGUIDOR DE RODILLO
  • Seguidor cilíndrico de rodillo, métrico, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Crowned

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good