Motion
6022M.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04743539
No. Fabricante 6022M.C3
Precio864.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04743539
No. Fabricante 6022M.C3
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
Precio864.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6022-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6022M.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 28 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022M.C3
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    71000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801275132

Descripción general

Descripción del fabricante
6022-M-C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good