Motion
NK 65/35

SKF
NK 65/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04746383
No. Fabricante NK 65/35
Precio169.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 65/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04746383
No. Fabricante NK 65/35
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
Su precio$169.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 65/35 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 78 mm, un ancho total de 35 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.73 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión y caja de engranajes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122261
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Serie
    NK
  • UPC_NO
    7316577122261

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NK 65/35 BRG