Motion
214021

ANSELL
214021

Guantes resistentes a los cortes: ANSI nivel de corte A2, revestimiento de neopreno
Artículo MI #04758901
No. Fabricante 214021
Precio64.56 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
214021

Guantes resistentes a los cortes: ANSI nivel de corte A2, revestimiento de neopreno
Artículo MI #04758901
No. Fabricante 214021
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
Precio64.56 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de neopreno
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Neopreno
  • Material
    Neopreno
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, ASTM F 903, EN 374 AKL, EN 374, EN 407, EN 511 221, FDA
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    20076490003627

Descripción general

Descripción del fabricante
214021 ALPHATEC 19024 TALLA 10, 0

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"