Motion
USBF5000A-115-C

SEALMASTER
USBF5000A-115-C

Soporte de brida de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Servicio estándar
Artículo MI #04759261
No. Fabricante USBF5000A-115-C
Precio1,116.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USBF5000A-115-C

Soporte de brida de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Orificio , Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Servicio estándar
Artículo MI #04759261
No. Fabricante USBF5000A-115-C
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
Su precio$1,116.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    3.5781 pulg.
  • En general Altura  
    3.5781 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.3125 pulg.
  • Peso
    10.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    737867
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USBFF 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
USBF5000A-115-C USRB 5000A MONTAJE ADAPTADOR
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio NLGI#2

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good