Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Profundidad general3.9688 pulg.
- Longitud total Diámetro5.8750 pulg.
- Peso10.45 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737739
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloContacto de labio doble
- SerieUSFB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Con volante de sellado