Motion
USFC5000AE-200-C

SEALMASTER
USFC5000AE-200-C

Cojinete de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04759327
No. Fabricante USFC5000AE-200-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USFC5000AE-200-C

Cojinete de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04759327
No. Fabricante USFC5000AE-200-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Profundidad general
    3.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    737829
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USFC 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
USFC5000AE-200-C USRB 5000A MOTO ADAPTADOR
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"