Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Ancho de la base4.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 13.0000 a 14.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- En general Altura9.3750 pulg.
- En general Longitud16.0625 pulg.
- Ancho general6.4844 pulg.
- Peso68.21 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAviso: Una unidad de expansión debe utilizarse junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737597
- Número de Upc del fabricante662461364277
- Temperatura máxima de funcionamientoMáx. 250 °
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial111537 lbf
- Capacidad de carga estática radial161283 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRB5000A
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461364277
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2