Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro de la brida30.50 mm
- Diámetro exterior de la brida30.50 mm
- Grosor de la brida1.51 mm
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo250 N/mm2
- Diámetro exterior23 mm
- Longitud total11.7500 mm
- Grosor general0.0625 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 19.98 a 19.96 mm
- Grosor1.51 mm
Detalles
- Detalles adicionalespolímero metálico; autolubricante; sin mantenimiento; con respaldo de acero; tipo dividido; cumple con RoHS; cumple con REACH
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado 20mm D.I. x 23mm D.E.
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima250 N/mm2
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -200 a +280 °C
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado