Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real19-1/2 x 24-1/2 x 3-3/4 pulg.
- Tamaño del filtro20x25x4 pulg.
- Área de medios23.2 pies2
Detalles
- Material del filtroSintético
- Tipo de filtroPlegado
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie11
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.22 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso