Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura corporal total71 mm
- Longitud total del cuerpo208.5 mm
- Ancho total del cuerpo71 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Ángulos de apertura del brazo90 °
- Opciones de cuerpoBrazo
- Fuerza de sujeción en 0.5Mpa825 N
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasBrazo, interruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de abrazadera de alimentación con brazo giratorio
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Dirección giratoriaEn el sentido de las agujas del reloj
- SerieMK