Motion
62-10144
4706-Series Bright coated High Speed Steel M2 Grade 4-Flute Aircraft Interchangeable-Pilot Counterbore
Artículo MI #04765410
No. Fabricante 62-10144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4706-Series Bright coated High Speed Steel M2 Grade 4-Flute Aircraft Interchangeable-Pilot Counterbore
Artículo MI #04765410
No. Fabricante 62-10144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    15/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del vástago piloto
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    7/8 pulg.

Detalles

  • Avellanador de aeronaves
    Sí
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Serie
    4706
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
62-10144 C'BORE 15/32X1/8 4F HSS AIRE ACONDICIONADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron