Motion
A4164-08X100
A4164-08X100 Serie A4164 0.813 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de PVC y bobinas de longitud estándar de 100 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #04767035
No. Fabricante A4164-08X100
Precio4.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A4164-08X100 Serie A4164 0.813 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de PVC y bobinas de longitud estándar de 100 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #04767035
No. Fabricante A4164-08X100
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
Precio4.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de aire de PVC única que evita la acumulación de estática sin necesidad de un cable estático.
  • Aplicación
    Servicio de aire en planta donde se requiere disipación estática, líneas de aire para equipos de pintura, aplicaciones que requieren el uso de herramientas neumáticas conectadas a tierra.
  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC rojo resistente al clima
  • Número de Upc del fabricante
    822353140871
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC conductora serie A4164 con cubierta de PVC
  • Tipo
    Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de PVC
  • UPC_NO
    822353140871
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE DE PVC ROJA DE A4164-08X100 1/2"
  • El revestimiento conductor flexible continuo garantiza el contacto con los accesorios, sin técnicas especiales de preparación o sujeción. No hay cables que romper cuando la manguera está flexionada. El distintivo color y la marca permiten una fácil identificación. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Marcado como "aire conductor". Cubierta no perforada sin marcas. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron