Motion
6004 2RS NR C3 S

PEER BEARING CO (SKF)
6004 2RS NR C3 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04767179
No. Fabricante 6004 2RS NR C3 S
Precio32.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6004 2RS NR C3 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04767179
No. Fabricante 6004 2RS NR C3 S
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
Su precio$32.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6004-2RLDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6004 2RS NR C3 S is a 20 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 42 mm OD and 12 mm width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004 2RS NR C3 S
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106980407

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6004-2RLDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron