Motion
5504409
Serie ISOTURN, grado IC20N , Plaquita de torneado Cermet estilo TPGX, en forma de triángulo, grosor 3.18mm
Artículo MI #04773617
No. Fabricante 5504409
Precio29.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20N , Plaquita de torneado Cermet estilo TPGX, en forma de triángulo, grosor 3.18mm
Artículo MI #04773617
No. Fabricante 5504409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    11 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    3.18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TPGX 110302
  • Estilo de plaquita
    TPGX
  • Calidad del fabricante
    IC20N
  • Material
    Cermet
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5504409 TPGX 220-L IC20N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good