Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal24 mm
- Altura total95 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Caudal282.52 cfm
- Reducción del ruido35 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Fluido: aire comprimido
- Reducción del ruido: 35 dB(A) o más
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C