Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Altura total77 mm
- Longitud total228.5 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1962 N
- Fuerza de empuje a 100 psi2182 N
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoCarrera larga
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- OpcionesCon rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Roscas de puerto: Rc, NPT o G
- Capacidad de interruptor automático