Motion
GRL8210016.00

GROVE GEAR
GRL8210016.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #04778348
No. Fabricante GRL8210016.00
Precio1,348.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210016.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha
Artículo MI #04778348
No. Fabricante GRL8210016.00
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
Precio1,348.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    897 pulg./lb;101.347 nm
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1125 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.887 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.887 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-B821-15-R
  • Potencia de entrada máxima
    1.887 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.661 hp;1.239 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5004.24 N, 1125 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    897 pulg-lbs;101.347 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-B821-15-R REDUCTOR GRL8210016