Motion
96653/2XL
Guantes de piel con palma y espalda de Spandex - XXL o talla 11, piel sintética, forrados de nylon, negros
Artículo MI #04779419
No. Fabricante 96653/2XL
Precio38.73 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma y espalda de Spandex - XXL o talla 11, piel sintética, forrados de nylon, negros
Artículo MI #04779419
No. Fabricante 96653/2XL
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
Precio38.73 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    52.71 cm
  • Peso
    6.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para trabajos en climas fríos, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, pesca comercial, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Material de la espalda
    Nailon, poliéster, Spandex
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Características de comodidad
    La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para trabajos en climas fríos, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, pesca comercial, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Material del forro
    Nailon
  • Material
    Nailon, poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Spandex en la espalda
  • Características de la palma
    Palma de interconexión de PVC
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío, impermeable
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO FRÍO EXTREMO 96653/2XL "NUEVO 2011"
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • El forro es impermeable, cortavientos y transpirable al mismo tiempo y mantendrá las manos secas y cómodas
  • Nudillos acolchados de neopreno para mayor protección
  • El forro polar proporciona una calidez superior
  • Cierre de velcro de neopreno para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"