Motion
BT-1003-13-43

SKF
BT-1003-13-43

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #04780958
No. Fabricante BT-1003-13-43
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1003-13-43

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #04780958
No. Fabricante BT-1003-13-43
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del poste
    43 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT1003-13-43 CGR UNIDAD DE BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable M8 Rosca - Longitud 43mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like