Motion
4DF4-S
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi PSI, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04781551
No. Fabricante 4DF4-S
Precio113.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi PSI, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04781551
No. Fabricante 4DF4-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.
  • Longitud
    3.30 pulg.
  • Peso
    0.530 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    20500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4DF4 TOMA DE ACERO INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron